Tyrolit schuurhulshouder voor schuurhulzen 51x25 PREMIUM

Artikelnummer: 34647574
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 34647574
EAN/GTIN 9009013068787
Nummer fabrikant 34647574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM rubberen drager is speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van spiraalbanden.
  • De uitzetting van de lamellen op de drager fixeert de spiraalbanden op hun plaats, waardoor ze veilig en eenvoudig te installeren zijn.
  • De accessoires zijn geschikt voor alle spiraalbanden uit het Tyrolit-assortiment.

Voordeel:

  • Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Toepassing:

  • Maximale snelheid aanhouden

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal
  • Onafhankelijk van materiaal

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Neem het maximale toerental in acht

Tip:

  • Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van Tyrolit-spiraalbanden op een rechte slijper