Waterpomptang

Artikelnummer: 3462722
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3462722
EAN/GTIN 4010886975855
Nummer fabrikant 3462722
L-nummer L60160 6619
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging
Verstelbaar dmv drukknop
Nr. 142 7 = 17-voudig instelbaar
Nr. 142 10 = 15-voudig verstelbaar
Nr. 142 12 = 17-voudig instelbaar
Drukknopverstelling met één hand
Smalle bek voor moeilijk bereikbare plaatsen
Lange bekken
Grijpvlakken met schuine vertanding, zelfklemmend bij moeren en pijpen
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
Tanden inductief nagehard
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering C = slanke greep met gesmede, gekartelde grip
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • Aantal instelposities: 17
  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Bek vorm: Vlakke bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 43 mm
  • Typen gewrichten: doorvoeg
  • Totale breedte [mm]: 57 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Maat [inch]: 12
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 55,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Netto gewicht [kg]: 0,55 kg
  • Standaard: DIN ISO 8976 - Vorm C
  • Oppervlak: verchroomd
  • Spanwijdte [mm]: 44 mm