Tyrolit TRINE TFC 125 A-P81 A6 chroom/RVS/kobalt/nikkel/titanium

Artikelnummer: 34620387
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
Artikelnummer 34620387
EAN/GTIN 9009013133713
Nummer fabrikant 34620387
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De hoogwaardige TRINE TFC-schijven garanderen snelle en eenvoudige gereedschapswissels dankzij de klittenband aan de achterkant van het product.
  • Microreplicatie maakt de productie van zeer nauwkeurige, driedimensionale oppervlaktestructuren (piramiden) mogelijk, die zorgen voor een consistente en reproduceerbare gepolijste afwerking gedurende de gehele levensduur.
  • Het koele slijpgedrag van TRINE minimaliseert de warmteoverdracht naar het werkstuk.
  • Dankzij de innovatieve oppervlaktestructuur kunnen hogere verwijderingspercentages en langere levensduur worden bereikt, waardoor de verwerkingskosten aanzienlijk worden verlaagd.

Voordeel:

  • Snelste schijfwissels dankzij het Tyrolit Fast Change-ontwerp
  • Uniforme en perfecte oppervlakteafwerking gedurende de gehele levensduur
  • Fijnere afwerking dan conventionele gecoate schuurmiddelen
  • Zelfscherpende eigenschappen voor consistente hoogste prestaties

Materiaal:

  • Titanium/titaniumlegeringen/Roestvrij staal/Composietmaterialen/Nikkel/Chroom/Kobalt
  • Titanium/titaniumlegeringen/Roestvrij staal/Composietmaterialen/Nikkel/Chroom/Kobalt

T.b.v.:

  • Excentrische slijpmachine

Tip:

  • Voor het ontbramen, afschuinen en afwerken, alsmede voor fijn slijpen, voor- en overgangsslijpen, contour- en profielslijpen
  • Geschikt voor droge en natte toepassingen