GQHINR 19C-24 Inwendige groef- en draaistaven waarop snijplaten met 4 snijkanten zijn gemonteerd

Artikelnummer: 3461067
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3461067
EAN/GTIN 7291075578867
Nummer fabrikant 3461067

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijbreedte max. (CWX) 0.118″, snijbreedte min. (CWN) 0.039″, totale lengte (OAL) 6.299″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0.098″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.118″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.039″
  • Functiebreedte (WF): 0.512″
  • Hoofdlengte (links): 2.362″
  • Dmin afsteken 0.945″
  • totale lengte (OAL): 6.299″