TPHN M-6X1.0-W HS HSS handtap voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13

Artikelnummer: 3460725
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460725
EAN/GTIN 7291075586220
Nummer fabrikant 3460725
L-nummer L23910 109031

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboorset, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M6, schroefdraadstap (TP) 1 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 52 mm
  • Norm DIN 352
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M6
  • Draadspoed (TP): 1 mm