TPGN M-10X1.5-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460614
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3460614
EAN/GTIN 7291075586022
Nummer fabrikant 3460614

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 10 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M10, schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm, bruikbare lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 8 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 20 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M10
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm
  • Nuttige lengte (LU): 39 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan