TPGN UNC #10-24-M HE HSSE 5% Co Gun Point-tap - uniforme grove schroefdraad voor een groot aantal materialen.

Artikelnummer: 3460609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460609
EAN/GTIN 7291075587081
Nummer fabrikant 3460609

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC nr. 10, schroefdraad per inch (TPI) 24, bruikbare lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 4,9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 70 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 14 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC No.10
  • Schroefdraad per inch (TPI): 24
  • Nuttige lengte (LU): 25 mm