TPGN UNC 1/4-20-M HE HSSE 5% Co Gun Point tap - uniforme grove schroefdraad voor een groot aantal materialen.

Artikelnummer: 3460607
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3460607
EAN/GTIN 7291075587067
Nummer fabrikant 3460607

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamediameter, aan de machinegezijde (DCONMS) 7 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC 1/4, schroefdraad per inch (TPI) 20, bruikbare lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 7 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 5,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 16 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC 1/4
  • Schroefdraad per inch (TPI): 20
  • Nuttige lengte (LU): 30 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan