TPGN M-27X3.0-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460588
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460588
EAN/GTIN 7291075585940
Nummer fabrikant 3460588

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M27, schroefdraadstap (TP) 3 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 16 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 160 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 36 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M27
  • Draadspoed (TP): 3 mm