TPGN UNF 5/8-18-M HE HSSE 5% spiraalvormige tap - uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460562
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460562
EAN/GTIN 7291075587326
Nummer fabrikant 3460562

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 18

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF 5/8
  • Schroefdraad per inch (TPI): 18