TPGN UNF 1″-12-M HE HSSE 5% spiraalvormige tap - uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460559
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460559
EAN/GTIN 7291075587296
Nummer fabrikant 3460559

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF 1″, schroefdraad per inch (TPI) 12

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 18 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 14,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 140 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 28 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF 1″
  • Schroefdraad per inch (TPI): 12