TPFN M-10X1.5-F PMTC PM koudgevormde tap - ISO-metrische grove schroefdraad, volgens DIN 13.

Artikelnummer: 3460531
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460531
EAN/GTIN 7291075586350
Nummer fabrikant 3460531

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 10 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M10, schroefdraadstap (TP) 1,5 mm, bruikbare lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 8 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 5
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 20 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M10
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm
  • Nuttige lengte (LU): 39 mm