TPSN UNC #6-32-M HETI HSSE 5% Co spiraalvormige tap, grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460512
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460512
EAN/GTIN 7291075588972
Nummer fabrikant 3460512

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinegezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC nr. 6, schroefdraad per inch (TPI) 32, bruikbare lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 3 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 10 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC No.6
  • Schroefdraad per inch (TPI): 32
  • Nuttige lengte (LU): 20 mm