TPSN M-2X0.4-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spiraalvormige 40° tap voor ISO-metrische grove schroefdraad voor aluminium en aluminiumlegeringen

Artikelnummer: 3460485
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460485
EAN/GTIN 7291075589580
Nummer fabrikant 3460485

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M2, schroefdraadstap (TP) 0,4 mm, bruikbare lengte (LU) 10 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 2,8 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,1 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 45 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 6 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M2
  • Draadspoed (TP): 0,4 mm
  • Nuttige lengte (LU): 10 mm