TPSN M-3X0.5-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spiraalvormige 40° tap voor ISO-metrische grove schroefdraad voor aluminium en aluminiumlegeringen

Artikelnummer: 3460484
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460484
EAN/GTIN 7291075589573
Nummer fabrikant 3460484

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalgroef tap, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M3, schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm, werklengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 7 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M3
  • Draadspoed (TP): 0,5 mm
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm