TPFN MF-18X1.5-F HETI HSSE 5% Co tap - ISO-metrische fijne schroefdraad, volgens DIN 13.

Artikelnummer: 3460433
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460433
EAN/GTIN 7291075596472
Nummer fabrikant 3460433

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijder, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF18, schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 14 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 6
  • Totale lengte (OAL): 110 mm
  • Tapstandaard DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF18
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm