TPFN MF-12X1.5-F HETI HSSE 5% Co tap - ISO-metrische fijne schroefdraad, volgens DIN 13.

Artikelnummer: 3460424
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 3460424
EAN/GTIN 7291075596427
Nummer fabrikant 3460424

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijder, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF12, schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 6
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Tapstandaard DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF12
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm