TPSN UNC 7/8-9-M HETI HSSE 5% Co spiraalvormige tap, grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460335
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460335
EAN/GTIN 7291075588842
Nummer fabrikant 3460335

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC 7/8, schroefdraad per inch (TPI) 9

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 18 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 14,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 140 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 30 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC 7/8
  • Schroefdraad per inch (TPI): 9