TPSN M-18X2.5-S PMST PM 40° spiraalvormige tap in rechteruitvoering - ISO-metrische grove schroefdraad, volgens DIN 13 voor de bewerking van roestvast staal

Artikelnummer: 3460318
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3460318
EAN/GTIN 7291075587753
Nummer fabrikant 3460318

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M18, schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 14 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 11 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 125 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 25 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M18
  • Draadspoed (TP): 2,5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen