GQHINL 20C-24 inwendige groef- en draaistangen waarop snijplaten met 4 snijranden zijn gemonteerd.

Artikelnummer: 3459389
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3459389
EAN/GTIN 7291075562217
Nummer fabrikant 3459389

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 2,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX): 3 mm
  • Min. Snijbreedte (CWN): 1 mm
  • Functiebreedte (WF): 13 mm
  • Hoofdlengte (links): 60 mm
  • Dmin afsteken 24 mm
  • totale lengte (OAL): 160 mm