Snelwisselschijf 51xR A36 voor staal/roestvrij staal/NE-metaal/hout

Artikelnummer: 34593651
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 34593651
EAN/GTIN 8024406023700
Nummer fabrikant 34593651
L-nummer L50140 3218
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM Quick-Change schijven van aluminiumoxide met snelspansysteem zijn de ideale oplossing voor fronttoepassingen op kleine oppervlakken en in krappe ruimtes. De mechanische vergrendeling van de schijf garandeert een veilige bevestiging die niet kan losraken of verschuiven tijdens het werk en maakt een snelle en eenvoudige schijfwissel mogelijk. De uitstekende hechting en het schuurmiddel van hoge kwaliteit garanderen een lange levensduur. Dit product is verkrijgbaar in twee verschillende klemsystemen voor alle soorten gereedschap. De schuurschijf sluit aan op de nylon stelschroef, die een snelle klemming op de steunschijf mogelijk maakt.

Kenmerk:

  • Vorm: GEWEBE snelwisselschijf
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A-P01 PE XY A36
  • Afmeting (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Diameter: 51 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschikt voor: Staal, kunststof/pvc, non-ferrometalen, hout
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Uitstekende prijs-prestatieverhouding
  • Universeel inzetbaar
  • Ideaal voor kleine oppervlakken
  • Lange standtijd

Toepassing:

  • Voor matrijzen- en modelbouw, automobielbouw en -reparatie, lucht- en ruimtevaartindustrie, vervaardiging van kleine containers en apparatuur

Advies:

  • Systeem R met buitenschroefdraad op de slijpschijf: Het grotere kleefoppervlak biedt een grotere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S. Het systeem is compatibel met steunschijven van vergelijkbare concurrerende producten.
  • Granulométrie 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne afwerking

Bijzonderheden:
  • Kan worden gebruikt op een grote verscheidenheid aan materialen
  • Hoge stabiliteit dankzij robuust ontwerp
  • Voor moeilijk bereikbare plaatsen