TYROLIT DDL-HH-FAST CUT Droogboren 162x320x11/4″ PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 34583845
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
Producttype Lochschneider

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34583845
EAN/GTIN 9009013062457
Nummer fabrikant 34583845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De snelste, langste en lichtste TYROLIT-droogboor voor handmatige toepassingen. Door de schroefdraadvorm van de steunschijf kan het boorstof gemakkelijk via het afzuigsysteem worden verwijderd. Spiraalvormige groeven zorgen voor een duidelijk merkbare gewichtsvermindering. Bovendien zijn de droge kernboren speciaal aangepast aan kernboren met zachte slagfunctie en zijn daardoor in combinatie met de TYROLIT DME19DP boormotor de perfecte oplossing voor handgeleide droogboortoepassingen.

Kenmerk:

  • Form: HOHLTR 50115DQ DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 162 x 320 x 11/4″ mm
  • diameter: 162 mm
  • Sterkte: 320 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Kernboorinstallatie