CERABOND X scharnieren 75x2000 CA24 P94 JTS PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34572498
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34572498
EAN/GTIN 9003173138359
Nummer fabrikant 34572498
L-nummer L50140 3004
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuwe PREMIUM CERABOND X banden met zelfslijpende keramische korrel bieden maximale materiaalafname in de kortst mogelijke tijd op staal en roestvast staal. Het zelfslijpen zorgt voor een constant goede oppervlaktefinish over de gehele levensduur van het gereedschap. Tegelijkertijd vermindert de aard van de schuurband de werkbelasting voor de gebruiker, omdat er minder druk nodig is. Een extra koellaag vermindert de warmteontwikkeling tijdens het schuren en zorgt voor koel schuren. Met CERABOND X bent u ideaal uitgerust voor elke uitdaging.

Kenmerk:

  • Vorm: Weefselband
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : CA-P94 PE Y JTS CA24
  • Afmeting (B x C): 75 x 2000 mm
  • Dikte: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Outil pour: Stationaire bandslijpmachine

Voordeel:

  • Maximale materiaalafname door gebruik van keramische korrel
  • Zelfscherpende korrel voor constant goede oppervlakresultaten met lage werkbelasting voor de gebruiker
  • Koellaag voor zeer koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandschuurmachines

Advies:

  • Korrelgrofte 24/36/40 voor maximale afname
  • Korrelgrofte 60/80/120 voor een perfecte oppervlaktefinish