Tyrolit SUNBURST radial bristle schijf TC 152x50,8 A50 ZEER-GROF

Artikelnummer: 34570152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
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
Artikelnummer 34570152
EAN/GTIN 9009013051116
Nummer fabrikant 34570152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De borstels verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen en produceren een minimum aan stof en warmte.
  • De sterk schurende korrels die zijn ingebed in de dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk.
  • Het toerental voor de meeste toepassingen is tussen 800 en 4.
  • 000 tpm.

Voordeel:

  • Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
  • Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Toepassing:

  • Werksnelheid voor perfect fijnslijpen: ca. 800 tot 4000 tpm
  • De levensduur wordt gemaximaliseerd door lichte druk uit te oefenen op de uiteinden van de borstelharen.

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout
  • Staal/Roestvrij staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout

T.b.v.:

  • Slijpmolens

Advies:

  • Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerking
  • Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden
    van de borstelharen met lichte druk

Tip:

  • Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
  • Voor gebruik op bankslijpmachines