Tyrolit SUNBURST radial bristle schijf TC 51x9,53 A400 FIJN

Artikelnummer: 34570106
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Rundbürste

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34570106
EAN/GTIN 9009013050065
Nummer fabrikant 34570106
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Het werktoerental voor de meeste toepassingen is tussen 2.
  • 000 en 18.
  • 000 tpm.
  • Lagere snelheden maken een subtieler contact, grotere flexibiliteit en subtielere resultaten mogelijk.
  • Hogere snelheden bieden een agressievere verwijdering van materiaal.
  • Het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk maximaliseert de levensduur van de schijven.

Voordeel:

  • Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
  • Maximale levensduur
  • Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Toepassing:

  • Werksnelheid voor perfect fijnslijpen: ca. 1.500 tot 18.000 tpm
  • De levensduur van de borstel wordt gemaximaliseerd door lichte druk uit te oefenen op de uiteinden van de borstelharen.

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout
  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Toerental ongeveer 1.500 - 18.000 tpm voor perfecte afwerking
  • Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden
    van de borstelharen met lichte druk

Tip:

  • Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
  • Voor gebruik op rechte slijpmachines

Diensten en productadviseurs

Meld u aan