PENTA 24N247J020SL IC808G vijf snijkanten voor afsteken en groeven met een positieve spaanhoek vastgeklemd op standaard PENTACUT-houders.

Artikelnummer: 3456200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3456200
EAN/GTIN 7291075573466
Nummer fabrikant 3456200

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten afsteken, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 5 mm
  • Hoek radius tolerantie (+/-) (RETOL): 0,03 mm
  • Meetsysteem: Metric