Klepmontagepunten 60x30-6x40 A FEIN 100 voor staal/roestvrij staal/non-ferrometaal

Artikelnummer: 34557501
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34557501
EAN/GTIN 8024406011646
Nummer fabrikant 34557501
L-nummer L50140 3200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

PREMIUM vliesslijpstiften voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Ze worden vooral gekenmerkt door hun maximale levensduur en aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit product hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over veranderingen aan de oppervlakteafwerking en kunt u veeleisende werkstukken efficiënt bewerken. Het brede scala aan korrelgroftes betekent dat verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden bereikt kunnen worden.

Kenmerk:

  • Vorm: Doek- en vlieslappenschuurpunten
  • Geschikt voor: Non-ferrometalen, staal, roestvrij staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A FEIN C X 100
  • Afmeting (D x D): 60 x 30 mm
  • Diameter: 60 mm
  • Dikte: 30 mm
  • Korrelgrootte: 100
  • Outil pour: Rechte slijper

Voordeel:

  • Verschillende ruwheden kunnen worden bereikt dankzij het brede scala aan korrelgroftes
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen
  • Maximale levensduur
  • Materiaalbewerking zonder verandering van de oppervlakteafwerking

Toepassing:

  • Voor fijne afwerking van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Advies:

  • Vliespunten met slijplinnen (VL-C) voor verhoogde materiaalafname
  • Vliespunten zonder schuurlinnen voor fijnere bewerking
  • Gebruik van verstelbare rechte schuurmachines

Bijzonderheden:
  • Maximale levensduur
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen
  • Geen verandering van de oppervlaktefinish