Klepschijf 25x25-1/4-20x10 A320 voor staal/roestvrij staal/non-ferrometaal

Artikelnummer: 34557234
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34557234
EAN/GTIN 8024406002620
Nummer fabrikant 34557234
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM lamellenstiften met schroefdraad van korundgaas zijn ideaal voor robotgestuurde toepassingen of in bewerkingslijnen met hoge productiesnelheden. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue belichting van nieuwe schuurkorrels. Dit resulteert in een constant hoge schuurprestatie. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd.
Het product kenmerkt zich door de mogelijkheid om snel te wisselen, waardoor het gemakkelijker is om op hetzelfde gereedschap te wisselen tussen verschillende korrelgroottes. Dit gebeurt door de schijf handmatig te draaien.