Geperst compact wiel 76x6x9,6 8 A GROB voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34529832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34529832
EAN/GTIN 8024406063287
Nummer fabrikant 34529832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment perscompactschijven reikt van het agressieve stijve ontbraamgereedschap tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. De zachtere specificatie verandert niets aan de oppervlaktegeometrie van uw werkstuk. Een 127mm versie met 22,2mm boring is speciaal ontwikkeld voor de haakse slijper. Toepassingsgebieden zijn vooral ontbramen, reinigen, mengen, finishen en het bewerken van lasnaden.
Door hun lange levensduur zijn ze superieur aan conventionele gereedschappen. Met geperste compactschijven kan materiaal eenvoudig worden bewerkt en gestructureerd.