Premium Xc Scm Schijf Met Uitneembaar As

Artikelnummer: 34529701
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34529701
EAN/GTIN 8024406091549
Nummer fabrikant 34529701
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze PREMIUM SCM XC schijf is uitgerust met de nieuwste generatie materiaal voor oppervlakteconditionering. Hierdoor biedt het gereedschap je flexibiliteit en hogere verwijderingssnelheden, vooral op oppervlakken van roestvrij staal en non-ferrometalen. De open structuur voorkomt verstoppingen en vermindert de warmteontwikkeling, wat resulteert in de langst mogelijke levensduur. Deze schijf is ook uiterst gebruiksvriendelijk, omdat het geïntegreerde centreersysteem slechts zeer lage trillingen toestaat. Afhankelijk van de toepassing kun je kiezen uit verschillende korrelgroottes: COARSE voor reinigen en ontroesten, MEDIUM voor licht ontbramen en VERY FINE voor fijn werk.

Kenmerk:

  • Form: VLIES Disc
  • Specificatie : SCM A ZEER FIJN XC
  • Afmeting (D x H): 115 x 22 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Gelcoat, Hout, Composietmaterialen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De open structuur voorkomt het vollopen en zorgt voor minder warmteontwikkeling
  • Extreem lange levensduur
  • Uiterst geringe trillingen, dankzij het geïntegreerde centreergat
  • Vrij van corrosieve elementen

Wir empfehlen:
  • Gebruik op regelbare haakse slijpers
  • “GROF“ Uitvoering voor het reinigen, het verwijderen van roest en coatings en voor de laatste stap
  • “MEDIUM“ Uitvoering voor het zacht reinigen, het verwijderen van bramen en voor de 'Final Finish'
  • ″ZEER FIJN″ Uitvoering voor afwerkingen en het matteren

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het repareren van licht beschadigde oppervlakken
  • Voor het afwerken, matteren en aanpassen met geringe ruwheid
  • Bij uitstek geschikt voor aluminium en lichte afwerkingen op roestvrij staal

Materiaal:

  • Roestvrij staal
  • Staal
  • Kunststof/PVC
  • Non-ferrometalen
  • Gelcoat
  • Hout
  • Composietmaterialen
  • Roestvrij staal;Staal;Kunststof/PVC;Non-ferrometalen;Gelcoat;Hout;Composietmaterialen

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Gebruik op regelbare haakse slijpers
  • “GROF“ Uitvoering voor het reinigen, het verwijderen van roest en coatings en voor de laatste stap
  • “MEDIUM“ Uitvoering voor het zacht reinigen, het verwijderen van bramen en voor de 'Final Finish'
  • ″ZEER FIJN″ Uitvoering voor afwerkingen en het matteren

Tip:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het repareren van licht beschadigde oppervlakken
  • Voor het afwerken, matteren en aanpassen met geringe ruwheid
  • Bij uitstek geschikt voor aluminium en lichte afwerkingen op roestvrij staal