TYROLIT DCU-FAST CUT Droogzagen 150x2,4x22,23 BASIC universeel

Artikelnummer: 34501466
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
Artikelnummer 34501466
EAN/GTIN 9009013066974
Nummer fabrikant 34501466
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, enz.
  • Details: Reductiering 20-16 mm wordt geleverd met Ø 105 mm.

Voordeel:

  • Goede en snelle snijprestaties dankzij zelfslijpend systeem van hoogwaardige diamantkorrels in een optimale binding
  • Zuivere snijranden dankzij de gesloten snijrand
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Toepassing:

  • Voor het snel en schoon verwerken van beton

Materiaal:

  • Universeel

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Voor snel en schoon zagen van beton

Tip:

  • Voor het verwerken van beton, dakpannen, bakstenen en metselwerk
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines tot Ø 230 mm en voor alle gangbare doorslijpmachines vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)
  • Reductiering 20-16 mm wordt geleverd met Ø 105 mm