TYROLIT DCA+C Droogzagen 125x2,4/1,8x22,23 PREMIUM asfalt & beton

Artikelnummer: 34470454
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
Producttype Trennscheibe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34470454
EAN/GTIN 9009012159202
Nummer fabrikant 34470454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.
  • Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect vanaf een diameter van 300.

Kenmerk:

  • Form: C73W U2-5 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 29 - 2,4 - 10
  • Afmeting (D x T / E x H): 125 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 2.4 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Beton, Asfalt
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Uitstekende snijprestaties dankzij zelfslijpend systeem van geconcentreerde diamantkorrels van hoge kwaliteit in een optimale binding
  • U-snedes zorgen voor het beste koelingseffect en ideale verspaning
  • Robuuste, hoogwaardige staalkernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop
  • Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur

Toepassing:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiaal:

  • Beton
  • Asfalt
  • Beton;Asfalt

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Tip:

  • Voor het bewerken van verse beton, chape, muurpleister, beton en zandsteen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpers tot Ø 230 mm en voor alle gangbare motorslijpers vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)