TYROLIT DCC Droogzagen 400x3,2/2,5x25,4 PREMIUM beton

Artikelnummer: 34468752
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
Artikelnummer 34468752
EAN/GTIN 9009012211801
Nummer fabrikant 34468752
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen enz.

Voordeel:

  • Uitstekende snijprestaties dankzij zelfslijpend systeem van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een geoptimaliseerde binding
  • U-snedes zorgen voor het beste koelingseffect en ideale spaanafvoer
  • U-snedes zorgen voor de beste koeling en ideale spaanafvoer Levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Materiaal:

  • beton

T.b.v.:

  • Doorslijpschijf

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, vers beton, chape, asfalt, metselpleister en zandsteen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines tot Ø 230 mm en voor alle gangbare doorslijpmachines vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)