TYROLIT DCC Droogzagen 300x2,6/1,8x20 PREMIUM beton

Artikelnummer: 34468735
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
Producttype Trennscheibe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34468735
EAN/GTIN 9009012211122
Nummer fabrikant 34468735
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: Beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen etc.

Kenmerk:

  • Form: C73W U3-10 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 40 - 2,6 - 12
  • Afmeting (D x T / E x H): 300 x 2,6 / 1,8 x 20 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 2.6 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Uitstekende snijprestaties dankzij zelfslijpend systeem van geconcentreerde diamantkorrels van hoge kwaliteit in een optimale binding
  • U-snedes zorgen voor het beste koelingseffect en ideaal spanen transport
  • Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige staalkernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar soepele werking

Toepassing:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Motorslijper

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, verse beton, chape, asfalt, metselwerk gips en zandsteen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpers tot Ø 230 mm en voor alle gangbare motorslijpers vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)