FCP 263 IC908 platte boorkoppen voor DCN boren, voor het bewerken van koolstofstaal en legering staal (ISO P)

Artikelnummer: 3445897
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3445897
EAN/GTIN 7291075497038
Nummer fabrikant 3445897

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 26,3 mm, snijplaat zadelmaat code (SSC) 26.0, hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC): 26,3 mm
  • Lengte functie (LF): 9,7 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 26,0
  • Diameter voorboor (PDD): 8 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Puntlengte (PL): 1,99 mm