TAG N3T IC1010 Eenzijdige snij-inzetstukken voor afsnijden en steken, geschikt voor taaie materialen, staal en roestvast staal

Artikelnummer: 3445107
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3445107
EAN/GTIN 7291075596915
Nummer fabrikant 3445107
L-nummer L23910 110260

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken Snij-inzetstukken, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3,04 mm

Kenmerk:

  • Spanvorm T
  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Hoekradius tolerantie (+/-): (RETOL): 0,03 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Snijbreedte (CW): 3,04 mm
  • Snijbreedtetolerantie (+/-): (CWTOL): 0,04 mm
  • Max. groefvoeding (fg(max):): 0,14 mm/omw
  • Min. voeding insteekbewerking (fg(min):): 0,03 mm/omw