Omschrijving:
Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.394″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.344″, boorboorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 12″, aantal snijkanten (NOF) 68, spankop lengte (LCF) 961.99″, totale lengte (OAL) 14.12″, nuttige lengte (LU) 0.344,2″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.394″
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Richting (HAND): Rechterhand
- Nominale diameter 0.344″
- boordiameter (DC): 0.344″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.344″
- Aantal snijkanten (NOF): 2
- Lengte spanstang (LCF): 12,99″
- Aantal tanden 2
- totale lengte (OAL): 14.961″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 1.575″
- opnameschacht ronde
- nuttige lengte (LU): 12,68″