SCD0188-0618-0236IXC30 IC908 volhardmetalen boor met inwendige koelkanalen, boordiepte 30 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444206
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3444206
EAN/GTIN 7291075560725
Nummer fabrikant 3444206

Omschrijving

Omschrijving:

Carbide boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 0.236″, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.188″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 6,18″, aantal snijkanten (NOF) 2, boorlengte (LCF) 8.465-1/2″, totale lengte (OAL) 6″, nuttige lengte (LU) 0.188″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.236″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Nominale diameter 0.188″
  • boordiameter (DC): 0.188″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.188″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 6-1/2″
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 8.465″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1.417″
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 6,18″

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen