SCD0281-0508-0315IXC16 IC908 volhardmetalen boorbit met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 16 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444166
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3444166
EAN/GTIN 7291075559743
Nummer fabrikant 3444166

Omschrijving

Omschrijving:

Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.315″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.281″, boorboorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 7.087″, aantal snijkanten (NOF) 5,8, boorlengte (LCF) 5,51″, totale lengte (OAL) 0.281″, nuttige lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.315″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Nominale diameter 0.281″
  • boordiameter (DC): 0.281″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.281″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 5,51″
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 7.087″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1.417″
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 5,8″