SCD0125-0217-0236IXC16 IC908 Volhardmetalen boren met interne koelkanalen, boordiepte 16 maal D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444156
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3444156
EAN/GTIN 7291075559644
Nummer fabrikant 3444156

Omschrijving

Omschrijving:

Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.236″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 3.937″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 2,36/8″, aantal snijkanten (NOF) 2,17, boorlengte (LCF) 1″, totale lengte (OAL) 1″, nuttige lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.236″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Nominale diameter 0.125″
  • boordiameter (DC): 1/8″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 1/8″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 2,36″
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 3.937″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1.417″
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 2,17″