SCD 088-317-100 IXC30 IC908 Volhardmetalen boor met interne koelkanalen, boordiepte 30 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444151
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3444151
EAN/GTIN 7291075560398
Nummer fabrikant 3444151

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 8,8 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 8,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, klauwlengte (LCF) 330 mm, totale lengte (OAL) 380 mm, nuttige lengte (LU) 317 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 8,8 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 8,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 330 mm
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 380 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 40 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 317 mm