Omschrijving:
Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 11,5 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 11,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 251, spankop lengte (LCF) 268 mm, totale lengte (OAL) 315 mm, nuttige lengte (LU) 2 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Richting (HAND): Rechterhand
- boordiameter (DC): 11,5 mm
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 11,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF): 2
- Lengte spanstang (LCF): 268 mm
- Aantal tanden 2
- totale lengte (OAL): 315 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 45 mm
- opnameschacht ronde
- nuttige lengte (LU): 251 mm