FFQ4 SOMT 060210HP IC882 enkelzijdige vierkante wisselplaten met 4 snijkanten voor frezen met hoge voeding

Artikelnummer: 3442111
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3442111
EAN/GTIN 7291075553970
Nummer fabrikant 3442111
L-nummer L23910 102847

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaat lengte (INSL) 5,5 mm, snijplaat dikte (S) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1 mm
  • Richting (HAND): Rechts / Links
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR): 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL): 5,5 mm
  • Plaatdikte (S): 2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,9 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4
  • Lengte ruitenwisserrand (BS): 3,5 mm