PMC LT20D30R10-15 IC908 snijplaten met drie snijranden voor inwendig draaien en afsnijden

Artikelnummer: 3441071
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3441071
EAN/GTIN 7291075561319
Nummer fabrikant 3441071

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en gesoldeerde draai- en deelgereedschap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 0,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 4 mm
  • Hoekradius (RE): 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,2 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Boorpunt breedte (A): 2,4 mm
  • Dmin afsteken 3 mm