PMC RT20D60R15-30 IC908 wisselplaten met drie snijkanten voor inwendig draaien en afsnijden

Artikelnummer: 3441048
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3441048
EAN/GTIN 7291075561098
Nummer fabrikant 3441048

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en gesoldeerde draai- en deelgereedschap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0,15 mm, snijdiepte, max. (CDX) 0,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Hoekradius (RE): 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,5 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Boorpunt breedte (A): 5 mm
  • Dmin afsteken 6 mm