Multinorm polo lange mouw high vis geel L

Artikelnummer: 343917413300L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 343917413300L
EAN/GTIN 7330509891346
Nummer fabrikant 343917413300L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamvertragend poloshirt met lange mouwen en hoge zichtbaarheid (klasse 3) met diagonale reflecterende strepen. Perfect als je goed gekleed naar je werk wilt gaan en tegelijkertijd wilt zorgen voor voldoende bescherming tegen vlammen in blootgestelde omgevingen. De polo heeft een ribgebreide kraag en elastische manchetten voor extra comfort. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, wat je zichtbaarheid vergroot bij het werken in blootgestelde omgevingen. Vlamvertragend, boogfout en antistatisch gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.