CCGW 060202S W-MT BI15HC Positieve 80° ruitvormige snij-inzetstukken met een CBN-wiper, minipunt en vlakke spaanhoek voor gehard staal en gietijzer

Artikelnummer: 3436424
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3436424
EAN/GTIN 7291075506594
Nummer fabrikant 3436424

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / steken, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijrandlengte (L) 6,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, snijplaatdikte (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Snijrandlengte (L): 6,4 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 0,3 mm
  • Bevestigingsgatdiameter (D1): 2,8 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 6,35 mm
  • WSP-grootte 060202
  • Snijinzetdikte (S): 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. snijdiepte 0,05 mm
  • Min. voedingssnelheid draaien (ft(min)): 0,05 mm/omw