CCGW 060202S-2MT BI05HC positieve, rhombische 80° wisselplaten met 2 CBN wisselplaten en platte spaanhoek voor geharde staal en gietijzer

Artikelnummer: 3436372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3436372
EAN/GTIN 7291075503791
Nummer fabrikant 3436372

Omschrijving

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 0.2 mm, skærekantlængde (L) 6.4 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 6.35 mm, skæreskærtykkelse (s) 2.38 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,2 mm
  • Skærekantlængde (L): 6,4 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 0,3 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 2,8 mm
  • diametre InCircle (IC): 6,35 mm
  • WSP størrelse 21.50.
  • Indsætningstykkelse (s): 2,38 mm
  • Maks. fremføring 0.25 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.03 mm/omdr.