SNGA 120404S BI25H Negatieve vierkante snijplaten met een CBN-punt voor gehard staal en gietijzer

Artikelnummer: 3434864
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3434864
EAN/GTIN 7291075525373
Nummer fabrikant 3434864

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / steken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 12,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Snijrandlengte (L): 12,7 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 0,5 mm
  • Bevestigingsgatdiameter (D1): 5,5 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 12,7 mm
  • WSP-grootte 431S
  • Snijinzetdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. snijdiepte 0,05 mm
  • Min. voedingssnelheid draaien (ft(min):): 0,05 mm/omw

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen