MTECK 0250D67 18UN IC908 volhardmetalen binnendraad freesstaphouder, lood x2 met koelgat, voor UN-draadprofielen.

Artikelnummer: 3432813
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3432813
EAN/GTIN 7291075569117
Nummer fabrikant 3432813

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,35 mm, snijdiameter (DC) 6,1 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm, nominale draaddiameter 5/16, nominale draaddiameter 5/16, draaddiameter 5/16, draadmaat 5/16, draadmaat 1/4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6,35 mm
  • Snijdiameter (DC): 6,1 mm
  • totale lengte (OAL): 63,5 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
  • Schroefdraad nominale diameter 5/16
  • nuttige lengte (LU): 17,6 mm